Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/06mm

Número de artículo: 251917 20/06
Descuento
86,17 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PWLNR/L 2020K06
Plaquita de corte adecuada WN.. 0604..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 16 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 25
Palanca articulada 259015 9
Tornillo de palanca articulada 259018 6
Juego de resortes 259044 5
Juego de espigas elásticas 259047 3
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251917 20/06
EAN / GTIN 4045197651365
Número del fabricante 251917 20/06