Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm

Número de artículo: 251916 20/08
Descuento
86,17 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PWLNR/L 2020K08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 40
Palanca articulada 259015 2
Tornillo de palanca articulada 259018 2
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251916 20/08
EAN / GTIN 4045197651334
Número del fabricante 251916 20/08