Plaquita de corte de torneado VNMG 160404, para mecanizado medio, Clase: HBT130

Número de artículo: 251828 HBT130
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
652 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT130
Schneidstoff MD
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung MF
Schnittbedingung ligeramente interrumpido
Spanbrecher MM
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,12 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 251828 HBT130
EAN / GTIN 4062406256715
Número del fabricante 251828 HBT130
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra