{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7130-2 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251804 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750039 | |
Número del fabricante | 251804 HB7130-2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Clase: HB7130-2
a petición
En stock
503 piezas en stock
|
a petición
En stock
743 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
686 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
515 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Material de corte | MD | MD | HM | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | continuo | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Rompevirutas | VM | VM | VM | MM |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,12 mm/rev. - 0,45 mm/rev. |
Aplicación principal | M | M | M | MF |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |