{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC6025 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | F3M | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | VNMG 160408-F3M IC6025 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251791 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075350890 | |
Número del fabricante | 5567880 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408, Clase: IC6025
a petición
Reposición
0 piezas en stock
18,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
533 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
872 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 |
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Material de corte | HM | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Clase | IC6025 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Aplicación principal | M | M | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |