VNMG 160404, Clase: PR005S

Número de artículo: 251752 PR005S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase PR005S
Material de corte MD
Recubrimiento Megacoat Hard
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas MQ
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 90 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251752 PR005S
EAN / GTIN 4960664836765
Número del fabricante TLH07626

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


VNMG 160404, Clase: PR005S

VNMG 160404, Clase: PR005S

a petición
Reposición
0 piezas en stock
13,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
248 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4
Radio angular 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO plaquita de corte VNMG 160404 VNMG 160404
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Material de corte MD MD
Clase PR005S HB7415-1
Rompevirutas MQ TIS