Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de placa: 25/16mm

Número de artículo: 251724 25/16
Descuento
204,65 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R MVUNR/L 16
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 200 mm
Calzo 259031 39
Tornillo para calzo 259025 3
Brida de sujeción 259038 4
Tornillo para brida 259021 4
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251724 25/16
EAN / GTIN 4045197867995
Número del fabricante 251724 25/16

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra