{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | MVPNR/L 2020K16 | |
Plaquita de corte adecuada | VN.. 1604.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 41 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Calzo | 259031 39 | |
Tornillo para calzo | 259025 3 | |
Brida de sujeción | 259038 2 | |
Tornillo para brida de sujeción | 259021 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 117,5 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251709 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867117 | |
Número del fabricante | 251709 20/16 |