{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WSM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251545 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948755 | |
Número del fabricante | 251545 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 Wiper HB7020
a petición
En stock
368 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.348 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.444 piezas en stock
6,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 | 6 |
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Clase | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Rompevirutas | WSM | SM | PM |
Aplicación principal | P | P | P |