TNMG 160404 CA125P

Número de artículo: 251472 CA125P
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,71 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,10 € / Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase CA125P
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PQ
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,13 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 320 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251472 CA125P
EAN / GTIN 4960664014323

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra