Soporte de torneado de apriete 32/22 mm

Número de artículo: 251407 32/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 22 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MTJNR/L 3232P22
Plaquita de corte adecuada TN.. 2204..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 170 mm
Juego tornillos 259023 2
Calzo 259031 33
Brida de sujeción 259038 13
Espiga 259049 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251407 32/22
EAN / GTIN 4045197656926
Número del fabricante 251407 32/22

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra