SNMM 190624 HB7140-1

Número de artículo: 251394 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,26 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,38 € / Unidad
a petición
En stock
391 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMM 190624
Radio angular 2,4 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VR
Profundidad de corte ap 2 mm - 12 mm
Avance f 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 40 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251394 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928382
Número del fabricante 251394 HB7140-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop