{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMM 120412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VR | |
Profundidad de corte ap | 2 mm - 12 mm | |
Avance f | 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 210 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251386 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928351 | |
Número del fabricante | 251386 HB7120-1 |