Plaquita de corte de torneado SNMG 190616, para desbastes, Clase: HB7210-1

Número de artículo: 251336 HB7210-1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,86 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,05 € / Unidad
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 190616
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff MD
Hauptanwendung K
Schnittbedingung ligeramente interrumpido
Spanbrecher GG
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,32 mm/rev. - 0,8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
Beschichtung TiCN
Número de cambios/cortes 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 251336 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059101
Número del fabricante 251336 HB7210-1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra