{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMA 120412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7210-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avance f | 0,3 mm/rev. - 0,7 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 450 m/min | |
Recubrimiento | TiCN | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251228 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059071 | |
Número del fabricante | 251228 HB7210-1 |