{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HBT020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PF | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Recubrimiento | TiCN | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251160 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256562 | |
Número del fabricante | 251160 HBT020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
SNMG 120404, Clase: HBT020
a petición
En stock
464 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
415 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 8 | 8 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Acabado |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Rompevirutas | PF | SS |
Aplicación principal | P | P |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |