SNMG 120404 HB7415-1

Número de artículo: 251142 HB7415-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,08 € / Unidad
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7415-1
Material de corte MD
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251142 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749385
Número del fabricante 251142 HB7415-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra