{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7415 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | TIS | |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 70 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251142 HB7415 | |
Número del fabricante | 251142 HB7415 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
SNMG 120404, Clase: HB7415 |
a petición
En stock
148 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Material de corte | MD | MD |
Rompevirutas | TIS | TIS |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. |
Aplicación principal | S | S |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |