{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VS | |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 260 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251142 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820617 | |
Número del fabricante | 251142 HB7140-1 |