Soporte de torneado de apriete 32/15 mm

Número de artículo: 251113 32/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PSSNR/L 3232P15
Plaquita de corte adecuada SN.. 1506..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 37
Palanca articulada 259015 12
Tornillo de palanca articulada 259018 11
Juego de resortes 259044 6
Juego de espigas elásticas 259047 4
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251113 32/15
EAN / GTIN 4045197656902
Número del fabricante 251113 32/15