Soporte de torneado de apriete PSBNR 75°, para plaquitas de corte reversibles SN.., derecha

Número de artículo: 251106 20/12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PSBNR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada SN.. 1204..
Anchura de función L4 17 mm
Longitud de la cabeza L1 28 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 20
Palanca articulada 259015 2
Tornillo de palanca articulada 259018 2
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Número del fabricante 251106 20/12
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra