KNUX 160410L HB7140-1

Número de artículo: 251078 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,01 € / Unidad
a petición
En stock
530 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte KNUX 160410L
Radio angular 1 mm
Clase HB7140-1
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VG
Escalón para el guiado de viruta 3,2 mm
Profundidad de corte ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 210 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251078 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820600
Número del fabricante 251078 HB7140-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo