Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 32/16mm

Número de artículo: 251017 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32U CKUNR/L16
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada KNUX 1604.. R/L
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud de sujeción L2 31 mm
Longitud total L 350 mm
Calzo 259031 4
Brida de sujeción 259038 16
Tornillo para brida 259021 3
Resorte 259046 3
Juego de resortes 259044 3
Pin 259049 4
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251017 32/16
EAN / GTIN 4045197711625
Número del fabricante 251017 32/16

Descripción

Nota:

Con KNUX 1604.. Utilizar plaquita R.