Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm

Número de artículo: 251009 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte CKJNR/L 3232P16
Plaquita de corte adecuada KNUX 1604.. R/L
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 6
Brida 259038 17
Tornillo para brida 259021 3
Resorte 259046 3
Juego de resortes 259044 3
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251009 32/16
EAN / GTIN 4045197654656
Número del fabricante 251009 32/16