{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norm | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | CKJNR/L 2525M16 | |
Plaquita de corte adecuada | KNUX 1604.. R/L | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 32 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Calzo | 259031 4 | |
Brida | 259038 16 | |
Tornillo para brida | 259021 3 | |
Resorte | 259046 3 | |
Juego de resortes | 259044 3 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251008 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650672 | |
Número del fabricante | 251008 25/16 |