20 mm (3/4 ″) Inserto para llave de tubo IMPACT SW.27 mm L.100 mm

Número de artículo: 25090027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 25090027
EAN / GTIN 4018754015900
Número del fabricante 25090027
Número L L60010 4141

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 3/4 pulg
  • Para destornilladores eléctricos
  • Modelo largo
  • Con diámetro reducido
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 40,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Longitud [mm): 100 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/4″
  • t: 72,5 mm
  • Peso: 672 g
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra