{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | SG | |
Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250868 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197949189 | |
Número del fabricante | 250868 HB7020 |