{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC6015 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | M3M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,17 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | DNMG 150608-M3M IC6015 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250810 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305111 | |
Número del fabricante | 5510232 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Clase: IC6015
a petición
En stock
60 piezas en stock
14,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Condición de corte | continuo | continuo |
Rompevirutas | M3M | VM |
Avance f | 0,17 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |