{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150604 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PR005S | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | Megacoat Hard | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | MU | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 90 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250796 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836598 | |
Número del fabricante | TLH02517 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DNMG 150604 PR005S
a petición
En stock
30 piezas en stock
12,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
511 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Acabado |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Aplicación principal | S | S |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |