DNMG 150604 HBT130

Número de artículo: 250783 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
384 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150604
Radio angular 0,4 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,12 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250783 HBT130
EAN / GTIN 4062406256388
Número del fabricante 250783 HBT130

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DNMG 150604  HBT130

DNMG 150604 HBT130

a petición
En stock
384 piezas en stock
9,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.109 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
544 piezas en stock
desde 1  Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4 4
Radio angular 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Acabado
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM VM VM
Aplicación principal M M M
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min