{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 110404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7010-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250752 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779861 | |
Número del fabricante | 250752 HB7010-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Clase: HB7010-1
a petición
En stock
476 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
940 piezas en stock
|
a petición
En stock
394 piezas en stock
|
a petición
En stock
877 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Rompevirutas | SM | SM | SM | PM |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |