{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | PR005S | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | Megacoat Hard | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | MQ | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,12 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 90 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250697 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836581 | |
Número del fabricante | TLH02513 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Clase: PR005S
a petición
En stock
25 piezas en stock
12,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
475 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD |
Condición de corte | continuo | continuo |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Clase | PR005S | HB7415-1 |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |