{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150604 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PR015S | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | Megacoat Hard | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MQ | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,18 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 25 m/min - 70 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250696 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837335 | |
Número del fabricante | TLJ02512 |