{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Eco | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 15 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | PDJNR/L 2525X15 | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
Calzo | 259031 45 | |
Palanca articulada | 259015 17 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 17 | |
Resorte | 259046 4 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250624 25/15 | |
EAN / GTIN | 4062406728953 | |
Número del fabricante | 250624 25/15 |