Soporte de torneado de apriete 32/15 mm

Número de artículo: 250608 32/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca derecha
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte DDJNR/L 3232 P15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 28
Tornillo para calzo 259025 10
Brida, tornillo, resorte 259035 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250608 32/15
EAN / GTIN 4045197654496
Número del fabricante 250608 32/15

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra