Llave para bujías ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 20.8 ∙ 197.5 mm

Número de artículo: 2505-2
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2505-2
EAN / GTIN 4000896016266
Número del fabricante 2505-2
Número L L60140 319

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Cambio de bujías con ancho de llave de 20,8 / 13/16
  • Regulable en longitud desde 137,5 hasta 157,5 y 197,5 mm
  • Goma de sujeción
  • Dimensiones americanas
  • Accionamiento con ranura de bola
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensiones / longitud: 197.5 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 29 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 16 mm
  • Peso neto (kg): 0.27 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra