• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de torneado CNMM 120416, para el arranque de virutas

Número de artículo: 250493 CA025P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMM 120416
Radio angular 1,6 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Recubrimiento CVD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PX
Profundidad de corte ap 1 mm - 11 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,9 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 420 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 250493 CA025P
EAN / GTIN 4960664863761
Número del fabricante TMH00136
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra