{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMM 120412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | CA125P | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PX | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 11 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,9 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250492 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013999 |