CNMM 1204XL PR015S

Número de artículo: 250489 PR015S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMM 1204XL
    Clase PR015S
    Material de corte MD
    Recubrimiento Megacoat Hard
    Aplicación principal S
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas SX
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
    Avance f 0,15 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 25 m/min - 70 m/min
    Calzo 259031 15
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250489 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837731
    Número del fabricante TLJ10007

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra