CNMM 190624 HB7020

Número de artículo: 250466 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,98 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,98 € / Unidad
a petición
En stock
254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMM 190624
Radio angular 2,4 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SR
Profundidad de corte ap 2 mm - 10 mm
Avance f 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250466 HB7020
EAN / GTIN 4045197764133
Número del fabricante 250466 HB7020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra