{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMM 160616 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VR | |
Profundidad de corte ap | 2 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 210 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250460 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928078 | |
Número del fabricante | 250460 HB7120-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Clase: HB7120-1
a petición
En stock
370 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbastado |
Condición de corte | continuo | continuo |
Avance f | 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev. | 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev. |
Aplicación principal | M | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |