{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMM 160612 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VR | |
Profundidad de corte ap | 2 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 210 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250458 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819727 | |
Número del fabricante | 250458 HB7120-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |