{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMM 120416 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VR | |
Profundidad de corte ap | 2 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,8 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250455 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928061 | |
Número del fabricante | 250455 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CNMM 120416, Clase: HB7140-1
a petición
En stock
403 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
565 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Rompevirutas | VR | SR |
Aplicación principal | M | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |