{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 190616 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Clase | CA125P | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PH | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,28 mm/rev. - 0,88 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250384 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013968 |