CNMG 120416 CA515

Número de artículo: 250373 CA515
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMG 120416
    Radio angular 1,6 mm
    Clase CA515
    Material de corte HM
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas PH
    Profundidad de corte ap 1 mm - 10 mm
    Avance f 0,25 mm/rev. - 0,8 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 430 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbastado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250373 CA515
    EAN / GTIN 4960664675371
    Número del fabricante TAB00913

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra