{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 190616 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VG | |
Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 210 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250341 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928023 | |
Número del fabricante | 250341 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CNMG 190616, Clase: HB7140-1
a petición
En stock
156 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
288 piezas en stock
desde
1
Unidades
708,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
590,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 1,6 mm | 1,6 mm |
Código ISO plaquita de corte | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Material de corte | MD | TK |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | lehce přerušovaný |
Clase | HB7140-1 | HB7020 |
Rompevirutas | VG | SG |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min |