• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CNMG 120408 IC8250

Número de artículo: 250271 IC8250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
350 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0,85 mm
Clase IC8250
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas M3P
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 380 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress CNMG 120408-M3P IC8250
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250271 IC8250
EAN / GTIN 7291075329506
Número del fabricante 5566681

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript