CNMG 120416 CA115P

Número de artículo: 250216 CA115P
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,31 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120416
Clase CA115P
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PMG
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 180 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250216 CA115P
EAN / GTIN 4960664046171

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra