Carro con barra de empuje

Número de artículo: 25021402
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 25021402
    EAN / GTIN 4017976677828
    Número del fabricante 25021402
    Número L L90070 358

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Carro con barra de empuje de tubo y perfil de acero, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Plataforma con placa de serigrafía antideslizante de madera contrachapada impermeable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 700
    Altura del área de carga (mm): 270
    Longitud total (mm): 1125
    Ancho total (mm): 709
    Altura total (mm): 990
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra