{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | PV720 | |
Material de corte | CERMET | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PG | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 110 m/min - 490 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250214 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664723614 | |
Número del fabricante | TLD01803 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Clase: PV720
a petición
En stock
51 piezas en stock
8,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.258 piezas en stock
|
a petición
En stock
757 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
722 piezas en stock
|
a petición
En stock
310 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.154 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbastado | Desbaste-acabado |
Material de corte | CERMET | HM | HM | MD | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Clase | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Aplicación principal | P | P | P | P | P | P |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |